Beli rib belt di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt)
    Mulai

    Rp79.900

    Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt)
    Deskripsi:
    Made of polyurethane is a belt that takes advantage of the features of the flat belt and V-belt.
    atribut:
    • Type: V ribbed Belt
    • Angle Theta (°): 40
    • Belt Material: Polyurethane
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 20
    • Rib Pitch (mm): 2.4
    • Thickness (mm): 3.5
  2. BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    22%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp71.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 5PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 5PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 785-2500mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Number of Ribs: 5
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Angle (°): 40
    • Thickness (mm): 4.8
  3. BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp149.900

    BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yang melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Width (mm): 16
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 140
  4. Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    26%
    Mulai

    Rp279.900

    Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)
    Deskripsi:
    Accuracy as light power transmission has superior. Also excellent in oil. Appearance is beautiful, there is no scattering of rubber powder, clean transmission is good.
  5. BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp22.900

    BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)
    Deskripsi:
    BANDO memiliki range produk Belt Green Seal Type A yang lengkap dengan panjang Effective Pitch 17-149inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
    • Min Diameter Pulley (mm): 75
  6. Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (5 Ribs)
    Mulai

    Rp719.900

    Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (5 Ribs)
    Deskripsi:
    - Sabuk Ribstar adalah sabuk kinerja tinggi yang dirancang dengan menggabungkan fitur sabuk V dengan transmisi tinggi dan fleksibilitas sabuk datar.- Kapasitas transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Kapasitas transmisi per lebar unit meningkat 35% hingga 50% dengan V-belt standar)- Transmisi kecepatan tinggi dimungkinkan. (Berat sabuk ringan dan sedikit panas yang dihasilkan).- Memiliki noise rendah dan transmisi halus dengan sedikit getaran.- Efisiensi transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Sekitar 98% efisiensi transmisi dalam kondisi penggunaan normal)- Desain yang kompak dimungkinkan.- Bebas perawatan dan umur panjang.
    atribut:
    • Type: Ribstar Belt
    • Number of Ribs: 5
    • Belt Width (mm): 11.7
    • Belt Height (mm): 3.8
    • Maximum Speed (m/s): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 31.5
    • Angle Theta (°): 40
    • Belt Material: Rubber
    • Dimension P (mm): 2.34 ± 0.05
    • Dimensions a (mm): 11.7
    • Dimensions b (mm): 3.8
    • Dimensions c (mm): 1.5
    • Dimensions r (mm): 0.24 or less
  7. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)
    25%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp119.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk Standard V-Belt B Type (100 to 198inch) yang lengkap dengan panjang Effective Pitch Circumference 100-198 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Belt Type: Standard V-Belt
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Belt Material: Rubber
  8. Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp40.900

    Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)
    Deskripsi:
    It is also handled as a standard type V-belt and easy to obtain.
    atribut:
    • Belt Width (mm): 16.5
    • Belt Height (mm): 11
    • Angle (°): 40
    • Electric Resistance Value: 50 M omega or more
    • Operating Temperature Range (°C): -40 to +70
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 150
    • Belt Material: Rubber
  9. BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    26%
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp57.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 4PK
    Deskripsi:
    Produk Rib Ace Belt Type 4PK dari Bando ini memiliki range panjang dari 1000-1980mm cocok digunakan pada mesin-mesin transmisi mobil, bus, truk dan otomotif lainnya
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40°
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 4
    • Thickness (mm): 4.8
  10. Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt)
    Mulai

    Rp709.900

    Mitsuboshi V-Belt Mac Star Multi Wedge 3 V Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mac Star Multi-Wedge Belt adalah bagian atas Mac Star Wedge Belt yang disambungkan dengan tie band. Bentuk cross-sectional belt ini mirip dengan Mac Star Wedge Belt. Meskipun fluktuasi beban penggerak utama atau sisi mesin yang digerakkan terjadi secara berkala, belt dapat tetap beroperasi dengan stabil karena panjang belt tetap sama. Belt tidak akan lepas dari pulley. Karena disambung dengan tie band, belt dapat beroperasi dengan stabil dan vibrasinya lebih rendah meskipun jarak antar shaft jauh. Cocok untuk penggunaan vertikal.
  11. BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    26%
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp229.900

    BANDO V-Belt Power Ace 5V (Vanbelt)
    Deskripsi:
    V-belt jenis ini didesain dengan dimensi lebih slim dibandingkan dgn tipe multiple v – belt, sehingga belts power ace ini dapat mencapai efisiensi yang tinggi disebabkan sisa atas belt yg melengkung yang menyebabkan pada saat terjadi bending v – belt pada pulley seluruh permukaan belt akan menyentuh dinding permukaan groove pulley secara sempurna/menempel penuh. Power ace belt memiliki ketahanan yg tinggi terhadap panas dan oli.
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Angle (°): 40
  12. BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    45%
    Mulai

    Rp99.900

    BANDO V-Belt B Type Standard (Van Belt)
    Deskripsi:
    Bando memiliki range produk V-Belt B Type Standard yang lengkap dengan panjang pitch lap lengthnya 20-315mm digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Material: Rubber
    • Belt Type: B
    • Type: V belt
    • Belt Height: 10.3mm
    • Upper Belt Width: 16.7mm
  13. Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    25%
    Mulai

    Rp26.900

    Mitsuboshi V Belt A-Type (Vanbelt)
    Deskripsi:
    Mitsuboshi memiliki range produk V Belt A-Type yang lengkap dengan panjang 508-2515 inch digunakan untuk kebutuhan industri otomotif, mesin industri dan pabrik
    atribut:
    • Finishing Material: Synthetic Rubber
  14. Mitsuboshi V Belt Tipe M Merah
    Mulai

    Rp199.900

    Mitsuboshi V Belt Tipe M Merah
    Deskripsi:
    - Tali intinya dibuat menggunakan tali poliester yang memiliki kekuatan tarik tinggi dan daya regang yang tinggi.- Cocok untuk transmisi tenaga kuda tinggi. Tahan panas, anti licin, tahan api, anti statis (sesuai dengan standar RMA U.S).- Belt ini tahan banti bahkan dalam kondisi yang ekstrim.
  15. DAYCO Tension Pulley (Katrol Penegang)
    Mulai

    Rp1.299.900

    DAYCO Tension Pulley (Katrol Penegang)
    atribut:
    • UNSPSC: 26111807
  16. BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)
    25%
    Mulai

    Rp159.900

    BANDO Rib Ace Belt Type 8PK (Van Belt)
    Deskripsi:
    V-ribbed belts combining the high power transmission performance of V-belts and the flexibility of flat belts.
    atribut:
    • Angle (°): 40
    • Material: Rubber
    • Center Distance (mm): 3.56
    • Number of Ribs: 8
    • Thickness (mm): 4.8
  17. Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (7 Ribs)
    Mulai

    Rp859.900

    Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (7 Ribs)
    Deskripsi:
    - Sabuk Ribstar adalah sabuk kinerja tinggi yang dirancang dengan menggabungkan fitur sabuk V dengan transmisi tinggi dan fleksibilitas sabuk datar.- Kapasitas transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Kapasitas transmisi per lebar unit meningkat 35% hingga 50% dengan V-belt standar)- Transmisi kecepatan tinggi dimungkinkan. (Berat sabuk ringan dan sedikit panas yang dihasilkan).- Memiliki noise rendah dan transmisi halus dengan sedikit getaran.- Efisiensi transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Sekitar 98% efisiensi transmisi dalam kondisi penggunaan normal)- Desain yang kompak dimungkinkan.- Bebas perawatan dan umur panjang.
    atribut:
    • Type: Ribstar Belt
    • Number of Ribs: 7
    • Belt Width (mm): 16.38
    • Belt Height (mm): 3.8
    • Maximum Speed (m/s): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 31.5
    • Angle Theta (°): 40
    • Belt Material: Rubber
    • Dimension P (mm): 2.34 ± 0.05
    • Dimensions a (mm): 16.38
    • Dimensions b (mm): 3.8
    • Dimensions c (mm): 1.5
    • Dimensions r (mm): 0.24 or less
  18. Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (4 Ribs)
    Mulai

    Rp629.900

    Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (4 Ribs)
    Deskripsi:
    - Sabuk Ribstar adalah sabuk kinerja tinggi yang dirancang dengan menggabungkan fitur sabuk V dengan transmisi tinggi dan fleksibilitas sabuk datar.- Kapasitas transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Kapasitas transmisi per lebar unit meningkat 35% hingga 50% dengan V-belt standar)- Transmisi kecepatan tinggi dimungkinkan. (Berat sabuk ringan dan sedikit panas yang dihasilkan).- Memiliki noise rendah dan transmisi halus dengan sedikit getaran.- Efisiensi transmisi yang tinggi dapat diperoleh. (Sekitar 98% efisiensi transmisi dalam kondisi penggunaan normal)- Desain yang kompak dimungkinkan.- Bebas perawatan dan umur panjang.
    atribut:
    • Type: Ribstar Belt
    • Number of Ribs: 4
    • Belt Width (mm): 9.36
    • Belt Height (mm): 3.8
    • Maximum Speed (m/s): 40
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 31.5
    • Angle Theta (°): 40
    • Belt Material: Rubber
    • Dimension P (mm): 2.34 ± 0.05
    • Dimensions a (mm): 9.36
    • Dimensions b (mm): 3.8
    • Dimensions c (mm): 1.5
    • Dimensions r (mm): 0.24 or less
  19. Mitsuboshi Timing Belt Single Side Type-T5 10mm (Polyurethane) (Belt Timing)
    Mulai

    Rp179.900

    Mitsuboshi Timing Belt Single Side Type-T5 10mm (Polyurethane) (Belt Timing)
    atribut:
    • Belt Type: Timing Belt
    • Type: Thermoplastic Type
    • Belt Width (mm): 10
    • Minimum Pulley Diameter (mm): 19
    • Maximum Speed (m/s): 30
    • Tooth pitch (mm): 5
    • Belt Material: Polyurethane
    • Belt Height (mm): 2.2
Daftar Harga rib belt Terbaru October 2026
Mitsuboshi Livestar U (Polyurethane V Ribbed Belt)Rp79.900
BANDO Rib Ace Belt Type 5PKRp71.900
BANDO V-Belt SPB Type (Van Belt)Rp149.900
Mitsuboshi Timing Belt L Type (Polyurethane) (Belt Timing)Rp279.900
Fischer Hammer Anchor (Angkur Ketok)Rp89.900
BANDO Belt Green Seal A Type (Van Belt)Rp22.900
Mitsuboshi Rib Starbelt J Type (5 Ribs)Rp719.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (100 to 198inch) (Vanbelt)Rp119.900
Mitsuboshi V-Belt Standard B Type (16 to 99inch) (Vanbelt)Rp40.900
BANDO Rib Ace Belt Type 4PKRp57.900

Data diperbarui pada 09/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)